Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EV 31 Fensterventilator Entlüftung elekt. Verschluss DN315 0080.0820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Fensterventilator EV 31
MC Fensterventilator EV 31
Artikel-Nr.:
     986-0180446
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0820
EAN/GTIN:
     4012799808206
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Wandeinbauventilator
Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände. Tiefe des Außenteils nur 23 mm. Dadurch keine Behinderung von Rollläden oder Jalousien. Geräuscharmes Kunststoff-Flügelrad. Ventilator wartungsfrei. Schutzart IP 20, nicht für Nassräume geeignet. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Robuster kugelgelagerter Motor, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Drehzahlsteuerbar, Ausnahme: EVH 31. Montagehinweise: Einfache Montage. Befestigung mit beigefügtem Schraubenmaterial. Auch für dickere Scheiben oder Wände geeignet, dabei passendes Befestigungsmaterial bauseitig bereitstellen. Scheibendicke: EV 31 = 4-20 mm, EVR 31 = 4-20 mm, EVH 31 = 6-20 mm. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Gehäuse. Sicherheitshinweise: Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857.Artikel: EV 31, Fördervolumen: 1400 m3/h, Drehzahl: 1440 1/min, Laufradtyp: axial, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 110 W, Leistungsaufnahme: 110 W, INenn: 0,5 A, IMax: 0,6 A, Schutzart: IP 20, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm2, Einbauort: Fenster, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 6,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 7,92 kg, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 315 mm, Breite: 410 mm, Höhe: 410 mm, Tiefe: 153 mm, Breite mit Verpackung: 440 mm, Höhe mit Verpackung: 440 mm, Tiefe mit Verpackung: 190 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 61 dB(A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Nennweite:
315 mm
Fördervolumen:
1400 m³/h
Verschlussklappe:
elektrisch
Drehzahl:
1440 1/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 713,93*
€ 817,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 716,27*
€ 821,65*
Frei Haus
ab € 726,43*
€ 832,86*
Frei Haus
ab € 728,84*
€ 841,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 905,13*
€ 1.036,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,63*
€ 1.233,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,28*
€ 1.220,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,21*
€ 1.166,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,90*
€ 1.129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,13*
€ 1.077,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.