Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ECA 15/4 E Rohreinschubventilator DN150 0080.0991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Rohreinschubventilator ECA 15/4 E
MC Rohreinschubventilator ECA 15/4 E
Artikel-Nr.:
     986-0180159
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0991
EAN/GTIN:
     4012799809913
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
ECA 15/4 E und ECA 15/2 E: Passend in Rohre DN 150. Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre. Für Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage im Rohr. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857 erforderlich, z. B. durch Schutzgitter SG und Verschlussklappe AP. Schutzgitter und selbsttätige Verschlussklappe als Zubehör. Drehzahlsteuerbar, Ausnahme: ECA 15/2 E. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Thermischer Überlastungsschutz. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. Montagehinweis: In trockenen Räumen für jede Einbaulage geeignet.Artikel: ECA 15/4 E, Fördervolumen: 170 m3/h, Drehzahl: 1420 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 18 W, INenn: 0,1 A, IMax: 0,12 A, Schutzart: IP 44, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,15 kg, Nennweite: 150 mm, Breite: 146 mm, Höhe: 146 mm, Tiefe: 120 mm, Breite mit Verpackung: 155 mm, Höhe mit Verpackung: 155 mm, Tiefe mit Verpackung: 135 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 29 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
Entlüftung
Nennweite:
150 mm
Fördervolumen:
170 m³/h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,14*
€ 222,14*
Frei Haus
ab € 184,52*
€ 225,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,15*
€ 228,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,24*
€ 228,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 232,25*
€ 282,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0996
ab € 37,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 52,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1050
ab € 31,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0401
ab € 131,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,32*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0104
ab € 84,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.