| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180149 Herst.-Nr.: 08649 EAN/GTIN: 4010184086499 |
| |
|
| | |
| Robuste Metallausführung in klassischem Design. Wartungs- und funkstörfreier geschlossener Motor für Dauerbetrieb gegeignet, weiß einbrennlackiert. Schwingungsdämpfende Aufhängung für vibrationsarmen Lauf. Einfache Montage durch vormontierte Lieferung: es sind nur noch die drei Laufradblätter anzuschrauben. Variable Abhängehöhe durch Lieferung eines kurzen und eines langen Pendelrohres. Drehzahlsteuerbar mit 5-Stufen-Drehzahlsteller TSW 0,3 (Zubehör). TÜV GS geprüft. Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) geben zwingend einen Mindestabstand von 2,3 m vom Fußboden bis zur Flügelunterkante vor. Luftförderrichtung reversierbar. Strömungsrichtung zum Boden oder zur Decke durch Festanschluss oder mittels Wendeschalter (Zubehör DSEL 2) festlegbar. Bei Reversierbetrieb (Luftförderrichtung nach oben) Mindestanlaufspannung von 100 V erforderlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Deckenventilator | Werkstoff: | Metall | Grundfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,14* | € 141,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,66* | € 144,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,20* | € 146,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,26* | € 147,93* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 142,04* | € 172,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|