| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180037 Herst.-Nr.: 0093.0360 EAN/GTIN: 4012799933601 |
| |
|
| | |
| Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 25, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12 kg, Gewicht mit Verpackung: 15 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 900 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 900 mm, Breite mit Verpackung: 920 mm, Höhe mit Verpackung: 330 mm, Tiefe mit Verpackung: 920 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 363,30* | € 432,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 392,67* | € 467,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 412,55* | € 492,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 469,31* | € 555,44* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 500,78* | € 597,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|