| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180013 Herst.-Nr.: 0093.0992 EAN/GTIN: 4012799939924 |
| |
|
| | |
| Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.Artikel: SOK 25, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,56 kg, Gewicht mit Verpackung: 14,6 kg, Schwenkbar: ja, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 845 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 845 mm, Breite mit Verpackung: 845 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 845 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 545,31* | € 602,13* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 586,99* | € 650,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 618,73* | € 686,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 695,67* | € 772,06* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 745,71* | € 826,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|