Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle ISCH 24-3 S/Ö Installationsschütz brummfrei m.Gleichrichter 049085140000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     986-0178514
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     049085140000
EAN/GTIN:
     4017254013133
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Installationsschütz
Koppelschütz
installationsschütz 3s 1ö
Die Installationsschütze, 3Schliesser/1Öffner, werden häufig für Automatisierungsvorgänge in der Gebäudeinstallation eingesetzt. Sie werden hauptsächlich zum Schalten und Steuern von Beleuchtungsanlagen, Belüftungen, Heizungen, Pumpen und Wärmepumpen in der Gebäudeautomatisierung eingesetzt. Die Geräte sind für den Schalttafeleinbau auf Tragschienen (35 mm) nach DIN EN 50 022 geeignet. Vorteile: brummfreier Magnetantrieb, geräuscharmes Schalten, Schaltstellungsanzeige, anbaubarer Hilfsschalter, hohe Schaltleistung und Lebensdauer, Berührungsschutz nach VDE 0106 Teil 100.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
24 A
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
280 VA
Einbautiefe:
58 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,86*
€ 24,54*
5
€ 5,95*
ab € 26,50*
€ 29,47*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 26,91*
€ 30,07*
42 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 29,35*
€ 32,80*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 39,80*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.