Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben timer 27 Zeitschaltuhr analog Wochenprogramm 84Schaltsegmente 0270930


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Theben timer 27 Blau, Weiß Wochentimer
Theben timer 27 Blau, Weiß Wochentimer
Artikel-Nr.:
     986-0176562
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0270930
EAN/GTIN:
     4003468020869
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Kompakter Zeitprogrammstecker, Farbe weiß, Wochenzeitprogramm durch 84 Segmente im Abstand von 2 Std. programmierbar, Handschalter für Schaltungsvorwahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
60 s
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Antriebsart:
netzsynchron
Uhrentyp:
Tages-/Wochenuhr
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
false
Kürzeste Schaltzeit:
120 min
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,50*
€ 31,18*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 23,66*
€ 31,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 31,56*
8 Tage
11
€ 6,95*
ab € 24,01*
€ 31,87*
Lager 986
16
€ 6,50*
ab € 28,82*
€ 37,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
0260030
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.