Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 11091919 Adapterring f.Zentral- stück 50x50mm S.1/B.3/B.7 polarweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenrahmen polws S.1B.3B.7 50x50mm mt quad50mmquad50mm RAL9010
Zwischenrahmen polws S.1B.3B.7 50x50mm mt quad50mmquad50mm RAL9010
Artikel-Nr.:
     986-0166071
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     11091919
EAN/GTIN:
     4011334256908
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei.
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
55,5 mm
Gerätehöhe:
55,5 mm
Gerätetiefe:
8,5 mm
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abschließbar:
false
Mit Textfeld:
false
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,11*
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,42*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,49*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,96*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.