Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 10754 16A2P+E 230V SCHUKO-Stecker schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10754 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 10754 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     986-0165343
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10754
EAN/GTIN:
     4015394034858
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
16A2P+E 230V SCHUKO-Stecker schwarz IP 44 - fuer erschwerte Bedingungen -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,18*
Lager 986
39
1
€ 6,50*
ab € 5,33*
€ 7,38*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 8,47*
1 Tag
2
1
€ 6,40*
ab € 6,24*
€ 8,56*
1
€ 5,46*
ab € 6,40*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10749
ab € 5,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,67*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 5,90*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.