Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 346.170 Verlängerung 5m schwarz H07RN-F 5G4,0 CEE/32A 6h 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 346.170 Stromkabel Schwarz, Rot 5 m
Bachmann 346.170 Stromkabel Schwarz, Rot 5 m
Artikel-Nr.:
     986-0165030
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     346.170
EAN/GTIN:
     4016514003327
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Leitung Verlängerung Stromleitung 32A/ 400V~ 5 m H07RN-F 5G 4 mm² schwarz CEE 32A/ 400V CEE 32A/ 400V, zentral IP44 unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,00*
€ 68,40*
8 Tage
9
€ 6,95*
ab € 57,86*
€ 72,62*
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 80,86*
€ 5,95*
ab € 65,53*
€ 81,29*
Lager 986
5
€ 6,50*
ab € 88,05*
€ 106,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.