Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 5035 Serientaster 2S m.gemeinsamer Eingangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0161734
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     5035
EAN/GTIN:
     4011334030447
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme. Wippentaster, 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Serientaster
Gerätebreite:
70,8 mm
Gerätehöhe:
70,8 mm
Gerätetiefe:
41,6 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Aufdruck:
ohne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 11,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,06*
€ 12,93*
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 12,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,52*
€ 13,57*
Lager 986
35
€ 6,50*
ab € 10,85*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
503503
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.