Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung CD565-2WW Potenzialausgleich Steckdose m.Tragring alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD 565-2 WW Weiß
JUNG CD 565-2 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0154891
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD565-2WW
EAN/GTIN:
     4011377045903
Suchbegriffe:
Potentialausgleichdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801, für Leiter bis 6 mm2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose 2-fach
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 24,73*
1
€ 5,95*
ab € 18,97*
€ 26,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,20*
€ 26,29*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,25*
€ 27,71*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 27,26*
€ 36,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
565-2
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.