Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung CD590WW Wippe alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD 590 WW
JUNG CD 590 WW
Artikel-Nr.:
     986-0154710
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD590WW
EAN/GTIN:
     4011377070400
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe, alpinweiß für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U für Tastschalter Art.-Nrn.: 506 TU, 507 TU, 502 TU für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U (nicht Metallausführungen) Material: Duroplast Maße (B x H): 67 x 67 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Farbe:
weiß
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
433
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,41*
1 Tag
402
€ 6,40*
ab € 4,39*
€ 6,44*
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,69*
2 Tage
377
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,75*
Lager 986
660
€ 6,50*
ab € 5,27*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590
ab € 2,25*
Ähnlich
Jung
CD590BR
ab € 4,92*
Ähnlich
Jung
CD590GB
ab € 7,32*
Ähnlich
Jung
CD590GR
ab € 4,90*
Ähnlich
Jung
CD590LG
ab € 4,92*
Ähnlich
Jung
CD590PT
ab € 7,29*
Ähnlich
Jung
CD590SW
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.