Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 837-14W AP/WG Lichtsignal E14 230V max.5W o.Haube WG800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 837-14 W Elektroschalter Schwarz, Weiß
JUNG 837-14 W Elektroschalter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0154438
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     837-14W
EAN/GTIN:
     4011377658707
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Lichtsignal
glühlampe e14 230v
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Material: Thermoplast
Weitere Informationen:
Max. Lampenleistung:
5 W
Nennspannung:
230 V
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7038
Transparent:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
E14
Mit Blinklicht:
false
Verwendung als Taster:
nein
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e14, jung lichtsignal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 16,44*
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 17,81*
1 Tag
20
1
€ 6,40*
ab € 12,48*
€ 17,85*
2 Tage
24
1
€ 5,80*
ab € 13,36*
€ 18,95*
Lager 986
44
1
€ 6,50*
ab € 15,08*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
837-10W
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.