Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 533U Taster Wechsler 1polig N-Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 533 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Metallisch
JUNG 533 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Metallisch
Artikel-Nr.:
     986-0153124
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     533U
EAN/GTIN:
     4011377273306
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 bzw. 34 KO5 in Zugtaster zu verwandeln. ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 531 EU Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Einzeltaster
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
false
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Aufdruck:
ohne
Weitere Suchbegriffe: wipptaster jung, taster up-einsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,00*
2 Tage
188
€ 6,40*
ab € 5,83*
€ 8,09*
3 Tage
133
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,46*
2 Tage
12
€ 4,98*
ab € 6,10*
€ 8,47*
Lager 986
603
€ 6,50*
ab € 6,95*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
531U
ab € 5,41*
Ähnlich
Jung
533-2U
ab € 14,10*
Ähnlich
Jung
534U
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.