Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 503KOU Wipp-Kontrollschalter Aus 3polig m.Glimmlampe Nr.98 16AX 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 503 KOU Elektroschalter 3P
JUNG 503 KOU Elektroschalter 3P
Artikel-Nr.:
     986-0153119
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     503KOU
EAN/GTIN:
     4011377260009
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) mit Glimmlampe Art.-Nr. 98
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Nennspannung:
400 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Schalter 3-polig
Einbautiefe:
32 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,41*
€ 34,02*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 27,68*
€ 34,36*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 28,97*
€ 35,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,06*
€ 35,25*
Lager 986
10
€ 6,50*
ab € 33,13*
€ 39,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
502KOU
ab € 18,91*
Ähnlich
Jung
506KOU
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.