Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen D01GG40V13 Sicherungseinsatz gG D01 NEOZED AC400V 13A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0148366
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C201206
EAN/GTIN:
     4086500057795
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Sicherungseinsatz NEOZED mit Kennmelder Betriebsklasse gG Größe D01 Bemessungsspannung AC 230/400 V, DC 250 V Bemessungstrom 13 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
400 V
Baugröße:
D01
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, mersen neozed
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,53*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,58*
50
€ 5,46*
ab € 0,4322*
€ 0,6122*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4747*
€ 0,6747*
Lager 986
26
1
€ 6,50*
ab € 0,5302*
€ 0,9002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9002*
€ 1,07124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7402*
€ 0,88084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6302*
€ 0,74994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6202*
€ 0,73804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.