Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON KT29 Kabeltülle PG29 IP65 029150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0146834
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029150
EAN/GTIN:
     4015080291503
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton
Kabeltüllen, verwendbar für für Wandstärke 2-8mm, Weich-PVC, cadmium- und bleifrei, Leitungseinführung PG 29, Bohrungsdurchmesser=38mm, Leitungsaußendurchmesser=12,5-31mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=1,5-35qmm, ähnlich RAL 7035,
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
geschlossen
Gesamtlänge:
20 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP65
Für Kabeldurchmesser:
12.5 mm | 31 mm
Bohrungsdurchmesser:
38 mm
Für Wandstärke:
2 mm | 8 mm
Schrumpftechnik:
false
Winkelausführung:
false
Gasdicht:
true
Feuerfest:
false
Wasserdicht:
true
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,368*
€ 1,738*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 1,86*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 1,95*
2 Tage
637
50
€ 5,80*
ab € 1,60*
€ 1,99*
Lager 986
1177
1
€ 6,50*
ab € 1,74*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.