Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K67M Kabelbrücke NYAF 10qmm 250mm lang Stift Farbe:schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager K67M Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz
Hager K67M Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0145270
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67M
EAN/GTIN:
     4010330710506
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
1
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,53*
1 Tag
106
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,59*
1 Tag
648
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,44*
€ 3,60*
2 Tage
188
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,68*
Lager 986
72
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,87*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67E
ab € 0,53*
Ähnlich
Hager
K67F
ab € 0,41*
Ähnlich
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Ähnlich
Hager
K67L
ab € 1,84*
Ähnlich
Hager
K67K
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.