Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische ALU Steck ES 25 schwer Alu-Rohr M25 20910025


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0138716
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20910025
EAN/GTIN:
     4013960176087
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Alu Steck-ES ist ein schweres, stranggepresstes Aluminium-Steckrohr, in Stangen zu 3m. Verwendet wird dieses Aluminiumrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen und bei Installationen im Freien. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und im geringen Gewicht. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
25 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
22,4 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
false
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
true
Unterflurinstallation (Estrich):
false
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
30
€ 6,50*
ab € 6,5134*
€ 8,0634*
3 Tage
8117
3
€ 5,80*
ab € 24,30*
€ 31,03*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 8,0634*
€ 9,59545
pro Meter
ab 60 Meter
€ 7,8234*
€ 9,30985
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 6,5134*
€ 7,75095
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,5134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 241,902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.