Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SQ-40 LGR starQuick Schelle 39,3-44,5mm PA RAL7035 lichtgrau 2146320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
starQuick-Schelle 39,3-44,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
starQuick-Schelle 39,3-44,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
starQuick-Schelle 39,3-44,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136383
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2146320
EAN/GTIN:
     4012195595892
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
true
Anreihbar:
true
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
false
Geeignet für Rohrdurchmesser:
39.3 mm | 44.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,90*
ab € 2,1548*
€ 3,1648*
3 Tage
579
25
€ 5,80*
ab € 2,81*
€ 3,61*
2 Tage
75
25
€ 6,40*
ab € 2,82035*
€ 3,62035*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,939*
€ 3,769*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,6389*
€ 4,6389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,6389*
€ 5,52029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3889*
€ 5,22279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6389*
€ 4,33029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 115,9725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146061
ab € 70,864*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146096
ab € 70,614*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146118
ab € 73,955*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146134
ab € 0,94733*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146207
ab € 1,27287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146215
ab € 64,2785*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146258
ab € 1,82598*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146290
ab € 49,64525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146363
ab € 2,6438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146444
ab € 61,1673*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146487
ab € 2,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146053
ab € 70,599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.