Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC VM50 SGR Kabelverschraubung PA silbergrau vollmetrisch 2022855


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung vollmetrisch M50 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung vollmetrisch M50 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung vollmetrisch M50 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     986-0135714
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022855
EAN/GTIN:
     4012195533054
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444. Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank. Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7001
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
54 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
50
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,0391*
€ 4,2841*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,1905*
€ 4,4505*
4 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 3,0392*
€ 4,5042*
1
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,51*
Lager 986
8 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 3,8072*
€ 5,3172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,3172*
€ 6,32747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1572*
€ 6,13707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8572*
€ 5,78007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5072*
€ 5,36357
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8072*
€ 4,53057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,71142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.