Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 90 M25 OF Einschraubnippel offen PE lichtgrau RAL7035 2032019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubnippel offene Ausführung M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135376
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032019
EAN/GTIN:
     4012195477792
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Mit offener Kabeleinführung. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,20323*
€ 0,28323*
50
€ 5,46*
ab € 0,2096*
€ 0,2896*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2102*
€ 0,2902*
2 Tage
89
1
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,2403*
€ 0,3303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,16113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032023
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.