Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1083-70 Fräser D:68mm MULTI2000 HM hartmetallbestückt m.Randversenker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Hohlwandds.Fräs.m.Randvers. 1083-70 f.68mm Löch.Hartmetallbestückt
KAIS Hohlwandds.Fräs.m.Randvers. 1083-70 f.68mm Löch.Hartmetallbestückt
Artikel-Nr.:
     986-0134364
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083-70
EAN/GTIN:
     4013456252509
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Lochsäge
Zylindersäge
MULTI 2000 HM Ø 68 mm (1083-70). Fräsloch Ø: 68 mm | Fräslochtiefe: 36 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Aluminium:
false
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Schnitttiefe:
36 mm
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glasfaser:
false
Randversenker:
true
Geeignet für Gipskarton:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 131,11*
€ 161,30*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 192,82*
€ 199,73*
1
Frei Haus
ab € 175,38*
€ 210,64*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 179,3191*
€ 215,2091*
1
Frei Haus
ab € 181,42*
€ 216,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,2091*
€ 256,09883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,1291*
€ 250,05363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,2391*
€ 235,90453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,8091*
€ 222,30283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,3191*
€ 213,38973
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.