Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1083-10 Turbofräser D:68mm MULTI4000 m.Randversenker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 1083-10 Lochsäge Bohrer
Kaiser 1083-10 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     986-0134358
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083-10
EAN/GTIN:
     4013456250703
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Turbofräser MULTI 4000 (1083-10). Turbofräser MULTI 4000 für schnellere Schneidgeschwindigkeiten aufgrund neuer Geometrie mit besonders hoher Standzeit in drei verschiedenen Größen. Vorteile gegenüber dem Vorgängermodell (MULTI 2000): Fräsloch Ø: 68 mm | Fräslochtiefe: 36 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Aluminium:
false
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Schnitttiefe:
36 mm
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glasfaser:
false
Randversenker:
true
Geeignet für Gipskarton:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 57,3244*
€ 65,9944*
100
Frei Haus
ab € 57,8936*
€ 66,6336*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,08*
€ 72,52*
1 Tag
86
1
€ 4,99*
ab € 57,10*
€ 72,54*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 67,3927*
€ 85,3127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,3127*
€ 101,52211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,5027*
€ 100,55821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,2927*
€ 95,54831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,0927*
€ 91,74031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,3927*
€ 80,19731
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.