Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1181-95 Signaldeckel 100x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0134120
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1181-95
EAN/GTIN:
     4013456431003
Suchbegriffe:
Putzdeckel
Putzkappe
Signaldeckel
Unterputzverteiler
Signaldeckel 100 x 100 mm (1181-95). KLEMMFIX®-System spart um bis zu 50% Zeitaufwand gegenüber der Gipsmontage. Mit dem Signaldeckel ist die Montageposition der Gerätedosen nach dem Verputzen sofort zu erkennen. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör | Länge: 100 mm | Breite: 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaldeckel
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Form:
quadratisch
Plombierbar:
false
Mit Schrauben:
false
Weitere Suchbegriffe: putzdeckel kaiser, putzdeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,33545*
€ 1,71545*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,76*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6534*
€ 2,1234*
1
€ 5,46*
ab € 1,39*
€ 2,21*
Lager 986
50
1
€ 6,50*
ab € 1,5293*
€ 2,4293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4293*
€ 2,89087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1593*
€ 2,56957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0693*
€ 2,46247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9693*
€ 2,34347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8793*
€ 2,23637
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5293*
€ 1,81987
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1181-70
ab € 0,21*
Ähnlich
Kaiser
1181-48
ab € 0,27743*
Ähnlich
Kaiser
1181-94
ab € 1,29122*
Ähnlich
Kaiser
1181-60
ab € 0,14938*
Ähnlich
Kaiser
1181-56
ab € 1,11427*
Ähnlich
Kaiser
1181-35
ab € 0,3609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.