Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SQ-47 LGR starQuick Schelle 44-50mm PA RAL7035 lichtgrau 2146363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle Ø44-50mm StarQuick geschl gr Kst Anreihbar Schraubl
Rohrschelle Ø44-50mm StarQuick geschl gr Kst Anreihbar Schraubl
Artikel-Nr.:
     986-0131127
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2146363
EAN/GTIN:
     4012195204398
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
true
Anreihbar:
true
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
false
Geeignet für Rohrdurchmesser:
44 mm | 50 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,6438*
€ 3,4038*
2 Tage
71
25
€ 5,80*
ab € 3,59*
€ 4,58*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,59614*
€ 4,58614*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,6908*
€ 4,7108*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,7074*
€ 5,9174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,9174*
€ 7,04171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5974*
€ 6,66091
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7074*
€ 5,60181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 147,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146061
ab € 70,564*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146096
ab € 70,318*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146118
ab € 74,215*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146134
ab € 0,94733*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146207
ab € 1,27287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146215
ab € 63,7485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146258
ab € 1,82598*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146290
ab € 49,73525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146320
ab € 2,1448*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146444
ab € 61,2072*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146487
ab € 2,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146053
ab € 70,249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.