Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SQ-20 LGR starQuick Schelle 19,5-23,5mm PA RAL7035 lichtgrau 2146134


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
starQuick-Schelle 19,5-23,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
starQuick-Schelle 19,5-23,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
starQuick-Schelle 19,5-23,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0131123
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2146134
EAN/GTIN:
     4012195595656
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
true
Anreihbar:
true
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
false
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19.5 mm | 23.5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
50
€ 6,40*
ab € 0,94733*
€ 1,23733*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9872*
€ 1,2872*
8 Tage
500
50
€ 6,95*
ab € 0,9873*
€ 1,2873*
2 Tage
531
10
€ 5,90*
ab € 1,0684*
€ 1,5084*
Lager 986
50
50
€ 6,50*
ab € 1,2322*
€ 1,5822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5822*
€ 1,88282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5322*
€ 1,82332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4622*
€ 1,74002
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2322*
€ 1,46632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146061
ab € 70,564*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146096
ab € 70,318*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146118
ab € 74,215*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146207
ab € 1,27287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146215
ab € 63,7485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146258
ab € 1,82598*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146290
ab € 49,73525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146320
ab € 2,1448*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146363
ab € 2,6438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146444
ab € 61,2072*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146487
ab € 2,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146053
ab € 70,249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.