Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181367 Kabelbinder 4,5x200mm natur Kabelbaum-D3-51mm 22kp/216N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     986-0130954
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181367
EAN/GTIN:
     4021103813676
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 4,5x200 mm, Kabelbaum 3-51 mm, 220 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
4,5 mm
Montagetemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
UL-Zulassung:
true
Bandlänge:
200 mm
Max. Bündeldurchmesser:
51 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,12*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,971*
€ 3,131*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,058*
€ 3,248*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,33*
Lager 986
25
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,40*
€ 3,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146428
ab € 2,71*
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 3,117*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 7,42*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 15,53*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 1,17*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 2,03*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 7,10*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 7,24*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 13,73*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 14,509*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 24,04*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0814*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 2,84*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,03193*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 35,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.