Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 2050 5-25 LGR Reihenschelle 5-25mm PS lichtgrau RAL7035 2254026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0130754
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2254026
EAN/GTIN:
     4012195222132
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Reihenschellen
Rohrbänder
Auch passend zu Schienen mit 11 ÷ 12 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
UV-beständig:
false
Durchmesser:
5 mm | 25 mm
Kunststoffummantelt:
false
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
false
Geeignet im Brandschutzbereich:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen obo, reihenschellen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,27549*
€ 0,36549*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2785*
€ 0,3685*
7 Tage
500
100
€ 6,95*
ab € 0,2786*
€ 0,3686*
2 Tage
200
100
€ 6,40*
ab € 0,29231*
€ 0,38231*
Lager 986
400
100
€ 6,50*
ab € 0,3436*
€ 0,4436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2254034
ab € 0,38054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.