Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 2032 Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 PA lichtgrau RAL7035 2205017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0130561
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205017
EAN/GTIN:
     4012195211273
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Standardausführung für allgemeine Anwendung, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installation. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
8
Ausführung flammwidrig:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Mit Dübel:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1350
50
€ 6,40*
ab € 0,3005*
€ 0,4205*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3359*
€ 0,4659*
Lager 986
952
1
€ 6,50*
ab € 0,366*
€ 0,566*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5308*
€ 0,7108*
8 Tage
500
50
€ 6,95*
ab € 0,5309*
€ 0,7109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205041
ab € 0,3463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57818*
Ähnlich
Pollmann
1310810
ab € 7,9004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.