Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L5085 Spreizniet zur Befestigung Bohr-D:4mm Klemmstärke 2-5mm halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager L5085 Elektrogehäusezubehör
Hager L5085 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-0125244
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L5085
EAN/GTIN:
     4012740138659
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
hager spreizniete
spreizniete
Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser 4mm Klemmstärke 2-5mm halogenfrei
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
2 mm | 5 mm
Lochdurchmesser:
4 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,066*
€ 0,073*
1 Tag
233
100
€ 6,40*
ab € 0,06612*
€ 0,07312*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0669*
€ 0,074*
6 Tage
5300
100
€ 6,95*
ab € 0,067*
€ 0,0741*
Lager 986
200
100
€ 6,50*
ab € 0,075*
€ 0,0827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L5067
ab € 0,0376*
Ähnlich
Hager
L5123
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.