Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn 204935 DLHFS8H16L170GRV2A Dachleitungshalter FLEXIsnap H16mm Rd8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-0123209
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204935
EAN/GTIN:
     4013364029958
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter FLEXIsnap mit gewinkelter flexibler Grundstrebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit flexibler Grundstrebe aus dünnem NIRO (0,3 mm), zum Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 16 mm, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
8.0 mm
Länge des Trägers:
170 mm
Montageart:
zum Einhängen
Anwendung:
Dachfläche schräg
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
273
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 2,60*
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,32*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.