Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 942 22 Erdungsschelle 19-22mm Cu N 5038073


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsschelle 19-22mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 19-22mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 19-22mm Kupfer vernickelt
Artikel-Nr.:
     986-0122254
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038073
EAN/GTIN:
     4012195384731
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm • Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm² • mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt • Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Klemm-/Spannbereich:
19 mm | 22 mm
Werkstoff:
Kupfer
Anzahl der Leiter:
1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
0 mm² | 25 mm²
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,28339*
€ 5,62339*
1
€ 5,46*
ab € 4,27*
€ 6,21*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,2818*
€ 6,2218*
7 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 4,2819*
€ 6,2219*
Lager 986
12
1
€ 6,50*
ab € 5,3457*
€ 7,5857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5857*
€ 9,02698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1757*
€ 8,53908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9457*
€ 8,26538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6957*
€ 7,96788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2657*
€ 7,45618
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3457*
€ 6,36138
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,9366*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 4,944*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038138
ab € 5,93477*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 70,0379*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038014
ab € 4,27816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.