Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 927 0 Banderdungsschelle 8-22mm CuZn N 5057507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Banderdungsschelle 8-22mm Messing vernickelt
Banderdungsschelle 8-22mm Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     986-0122085
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057507
EAN/GTIN:
     4012195388517
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
obo bettermann banderdungsschelle 8...
banderdungsschellen obo
• für Rohre Ø 8-22 mm • Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-10 mm² • Schellenkörper und Schrauben aus Messing, vernickelt • Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Klemm-/Spannbereich:
8 mm | 22 mm
Werkstoff:
Messing
Anzahl der Leiter:
2
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
2.5 mm² | 10 mm²
Weitere Suchbegriffe: banderdungsschellen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,6638*
€ 2,4638*
7 Tage
148
1
€ 6,95*
ab € 1,6886*
€ 2,4986*
1
€ 5,46*
ab € 1,73*
€ 2,56*
1 Tag
98
1
€ 6,40*
ab € 1,72099*
€ 2,56099*
Lager 986
260
1
€ 6,50*
ab € 2,131*
€ 3,121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,121*
€ 3,71399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,751*
€ 3,27369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,631*
€ 3,13089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,491*
€ 2,96429
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.