Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
OBO 213/1500/M Bandstahlfahne 5003261 Kreuzerder 1500mm tauchfeuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
986-0122009
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5003261
EAN/GTIN:
4012195374053
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
kreuzerder 1,50m
Kreuzerder - Mit 2 m Bandstahlfahne FL30 x 3,5 - Mit 2 Durchgangsloechern 511 11 mm - Entspricht nicht DIN 48852 Teil 1 Werkstoff: Stahl Laenge: 1500 Gewicht: 527,6 kg/100 St. Typ: 213 1500 M Art.-Nr.: 5003261
... >
Befestigungsmaterial
>
Erdungssysteme
>
Erdungsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
OBO 213/1500/M Bands
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 6 Tage
max. 13 Tage
max. 30 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
1
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 20,41*
Lager 986
1
€ 8,50*
ab € 17,43*
€ 20,56*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 20,05*
€ 23,69*
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 22,27*
€ 26,32*
Lager 624
1
€ 5,90*
ab € 31,33*
€ 36,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 986
Versand:
Lager 986
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 8,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 986
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN KREUZERDER 1,0M, M.BANDSTAHLFAHNE 213/1000M
OBO BETTERMANN
5003253
ab € 27,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN KREUZERDER 2,0M, M.BANDSTAHLFAHNE 213/2000M
OBO BETTERMANN
5003288
ab € 20,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN KREUZERDER 2,5M, M.BANDSTAHLFAHNE 213/2500M
OBO BETTERMANN
5003296
ab € 46,92*
Ähnlich
OBO BETTERMANN KREUZERDER 3,0M, M.BANDSTAHLFAHNE 213/3000M
OBO BETTERMANN
5003318
ab € 54,24*
Ähnlich
Staberder 1.5m, mit Flachfahne 2m
Pollmann
246802
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG