Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 213 1000 DIN Kreuzerder 1000mm St FT m.Anschlusslasche 5003008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzerder mit Anschlusslasche 1000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Anschlusslasche 1000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Anschlusslasche 1000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-0122001
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003008
EAN/GTIN:
     4012195373575
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
staberder 1 m
• Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm • mit Anschlusslasche • 1 Durchgangsloch Ø 13 mm • 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm • Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich • zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: staberder, obo bettermann staberder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 18,43*
€ 25,37*
€ 4,80*
ab € 19,36*
€ 26,66*
€ 5,46*
ab € 20,60*
€ 28,21*
€ 5,95*
ab € 21,29*
€ 29,00*
Lager 986
10
€ 6,50*
ab € 27,90*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.