Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0121407 Herst.-Nr.: K16 EAN/GTIN: 4012078027847 |
| |
|
| | |
| Presswerkzeug auch für Zählerverdrahtung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Farbkodierte Querschnittzuordnung. Weitere Informationen: | | Länge: | 305 mm | Querschnitt: | 10 mm² | 16 mm² | AWG-Bereich: | 5 | 7 | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | Ovalpressung | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | true | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | false | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Quetschkabelschuh, presszange klauke 1,5 - 16mm², dornpresszange, dornpresszange klauke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 129,75* | € 149,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,76* | € 150,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 130,37* | € 150,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 130,50* | € 152,05* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 160,68* | € 184,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|