Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V20-C 0-280 SurgeController 280V Oberteil 5099609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SurgeController V20 Oberteil 280V
SurgeController V20 Oberteil 280V
Artikel-Nr.:
     986-0061632
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5099609
EAN/GTIN:
     4012195396918
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter obo
Oberteil - Typ 2 Überspannungsableiter • Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen • Inkl. thermischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige • Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Schutzpegel:
1,3 kV
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Montageart:
auf Basiselement
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
false
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Nennspannung AC:
230 V
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,55*
€ 40,01*
€ 5,46*
ab € 32,24*
€ 41,97*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,24*
€ 42,13*
8 Tage
8
€ 6,95*
ab € 32,33*
€ 42,14*
Lager 986
5
€ 6,50*
ab € 37,53*
€ 48,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.