Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix KMK 2 1005266 Kunststoffkabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0061448
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005266
EAN/GTIN:
     4017918012489
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: = 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
29 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
ohne
Mit Textfeld:
false
Verzahnung:
ohne
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6535*
€ 0,7035*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6652*
€ 0,7152*
6 Tage
10600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6744*
€ 0,7244*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68357*
€ 0,74357*
Lager 986
14100
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,8433*
€ 0,9033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9033*
€ 1,07493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8433*
€ 1,00353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829436
ab € 3,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0817277
ab € 241,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0824383
ab € 1,5699*
Zubehör
Phoenix Contact
0808257
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0824401
ab € 27,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 1,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 1,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3240741
ab € 0,0684*
Zubehör
Phoenix Contact
3240752
ab € 5,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3240736
ab € 0,0282*
Zubehör
Phoenix Contact
3240737
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3240744
ab € 0,0681*
Zubehör
Phoenix Contact
3240745
ab € 2,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3240753
ab € 5,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3240740
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.