Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider XVBC2B3 Leuchtelement grün LED Dauerlicht 24VUC D70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement, Dauerlicht, grün, 24 V AC DC
Leuchtelement, Dauerlicht, grün, 24 V AC DC
Leuchtelement, Dauerlicht, grün, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     986-0060250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC2B3
EAN/GTIN:
     3389110144260
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Grün, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,76*
€ 45,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,93*
€ 45,39*
2 Tage
75
€ 6,40*
ab € 34,93*
€ 45,40*
7 Tage
49
€ 6,95*
ab € 35,00*
€ 45,41*
Lager 986
255
€ 6,50*
ab € 41,57*
€ 52,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.