Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider DL1BLB Glühlampe BA15d 24V 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 10 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 10 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 10 W
Artikel-Nr.:
     986-0060071
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BLB
EAN/GTIN:
     3389110846126
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Rundumkennleuchte
Glühlampe S6
Glühlampe mit BA15d-Basis 10W 24VAC/DC. Dies ist ein Beleuchtungszubehör für die Harmony-Baureihe.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
415 mA
Lampenspannung:
24 V
Farbe:
weiß
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,60*
1
€ 5,46*
ab € 3,06*
€ 4,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,68*
10
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 4,77*
Lager 986
12
1
€ 6,50*
ab € 3,64*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.