Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON NHI11-PKZ0 Normal-Hilfsschalter 1S+1Ö Schraubanschluss 072896


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0046849
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072896
EAN/GTIN:
     4015080728962
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3,5 A
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 8,90*
ab € 5,92*
€ 8,13*
1 Tag
55
€ 4,99*
ab € 6,26*
€ 8,60*
1 Tag
851
€ 6,40*
ab € 6,60*
€ 9,07*
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 9,98*
Lager 986
224
€ 6,50*
ab € 8,96*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,06*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,33*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,81*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 34,07*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,35*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,52*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 49,82*
Zubehör
Eaton
229677
ab € 46,04*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 32,17*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,45*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 45,96*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 53,68*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 41,57*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,31*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 41,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.