Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EASY-NT-30 Verbindungsleitung 30cm Vernetzung über easyNet 2xRJ45 256283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-0045794
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     256283
EAN/GTIN:
     4015082562830
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Cat5
Kat5
Verbindungsleitung im Verbund easyNet, konfektioniert auf 30 cm mit 2 RJ45-Steckern an den Enden
Weitere Informationen:
Mantel-Material:
sonstige
EF011806:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
EF011577:
ohne
EF011578:
ohne
EF011579:
ohne
EF011580:
ohne
Funktionserhalt:
ohne
Ader-Isolation:
sonstige
EF011805:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
EF011789:
26
Kategorie:
5E
Leiter-Material:
sonstige
Flammwidrig:
nein
EF010804:
blank
Bewehrung/Armierung:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzmantel:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,43*
€ 12,10*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,43*
€ 12,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,94*
€ 12,70*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 11,72*
€ 13,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,77*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.