Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WPE 6 Erdungsklemme 6qmm Schraub. Direktmontage 1010200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0024522V
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1010200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Klemme mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
46.5 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 10 mm²
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Abschlussplatte erforderlich:
false
Breite/Rastermaß:
7.9 mm
PEN-Funktion möglich:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3183*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1383*
€ 4,92458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0683*
€ 4,84128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9083*
€ 4,65088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,7683*
€ 4,48428
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,3183*
€ 3,94878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.