Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 710106 Buchseneinsatz B6 0,5-2,5qmm 20-14AWG Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0023430
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710106
EAN/GTIN:
     4015609027309
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
WALTHER Buchseneinsatz der Baureihe B6 mit Schraubanschluss und Drahtschutz Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Polzahl:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
true
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 7,66*
1 Tag
56
1
€ 6,40*
ab € 5,46*
€ 7,70*
1
€ 5,46*
ab € 5,56*
€ 7,84*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,50*
Lager 986
257
1
€ 6,50*
ab € 6,33*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1200200000
ab € 3,47*
Ähnlich
Walther
710132
ab € 8,55*
Ähnlich
Walther
710148
ab € 11,09*
Ähnlich
Walther-Werke
700103
ab € 5,32*
Ähnlich
Walther-Werke
700104
ab € 6,27*
Ähnlich
Walther-Werke
710110
ab € 6,82*
Ähnlich
Walther-Werke
710116
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.