Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 700104 Buchseneinsatz A4 0,5-1,5qmm, 20-16AWG o.Drahtschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0023229
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700104
EAN/GTIN:
     4015609025435
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
WALTHER Buchseneinsatz der Baureihe A4 mit Schraubanschluss ohne Drahtschutz Anschlussquerschnitt 0,5-1,5qmm (20-16AWG)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Polzahl:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 8,02*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,81*
2 Tage
43
1
€ 6,40*
ab € 6,30*
€ 8,85*
1
€ 5,46*
ab € 6,43*
€ 9,04*
Lager 986
205
1
€ 6,50*
ab € 7,41*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1498400000
ab € 3,17*
Ähnlich
Walther
710132
ab € 8,55*
Ähnlich
Walther
710148
ab € 11,09*
Ähnlich
Walther-Werke
700103
ab € 5,32*
Ähnlich
Walther-Werke
710106
ab € 5,43*
Ähnlich
Walther-Werke
710110
ab € 6,82*
Ähnlich
Walther-Werke
710116
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.