Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 038216 Kennzeichnungssystem CAB3 0,5-1,5qmm Ziffer:6 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 038216 Kabelmarkierer
Legrand 038216 Kabelmarkierer
Legrand 038216 Kabelmarkierer
Legrand 038216 Kabelmarkierer
Legrand 038216 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     986-0015526
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038216
EAN/GTIN:
     3245060382162
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Ziffer:6 (Blau), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Länge:
5 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
blau
Montageart:
rasten
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Aufdruck:
Ziffern
Mit Textfeld:
true
Aderdurchmesser:
0.8 mm | 1.4 mm
Kabeldurchmesser:
2 mm | 3.2 mm
Verzahnung:
ohne
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2400
1200
€ 6,40*
ab € 0,03659*
€ 0,05039*
1200
€ 5,46*
ab € 0,03767*
€ 0,05177*
18 Tage
nicht lagernd
1200
€ 5,90*
ab € 0,0388*
€ 0,0532*
2 Tage
2880
1200
€ 4,95*
ab € 0,0394*
€ 0,0539*
Lager 986
unbekannt
1200
€ 6,50*
ab € 0,0406*
€ 0,0555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.