Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HV1203-PVC-FR-BK(1000) Durchführungstüllen schwarz 633-02030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 6.8 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 6.8 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 6.8 mm
Artikel-Nr.:
     986-0012463
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02030
EAN/GTIN:
     4031026186269
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
geschlossen
Gesamtlänge:
2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Zugentlastung:
false
Für Kabeldurchmesser:
10.0 mm | 11.0 mm
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
Für Wandstärke:
2.0 mm
Schrumpftechnik:
false
Winkelausführung:
false
Wasserdicht:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0672*
€ 0,085*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0676*
€ 0,0851*
8 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0674*
€ 0,0851*
3 Tage
6342
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,071*
€ 0,0893*
Lager 986
7000
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0819*
€ 0,102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.