Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TUB RSK401 1-tlg Schirm-Ø 5,13-7,62mm Shield-Kon Schirmanschluss f.abgesch.Ltg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUB RSK401 1-tlg Schirm-Ø 5,13-7,62mm Shield-Kon Schirmanschluss f.abgesch.Ltg
TUB RSK401 1-tlg Schirm-Ø 5,13-7,62mm Shield-Kon Schirmanschluss f.abgesch.Ltg
Artikel-Nr.:
     986-0011663
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     RSK401
EAN/GTIN:
     5414363077572
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
einteiliger Verbinder: Werkzeuge, gruen, Schirmdurchmesser in mm 5.13 - 5.86 / 5.87 - 6.36 / 6.37 - 7.00 / 7.01 - 7.62, Wekzeuginsatz aus Kunststoff 401K / 401L / 401M / 401N, Wekzeugeinsatz aus Metall D-401K / D-401L / D-401M / D-401N
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel, TUB RSK401 1-tlg Sch
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,50*
€ 0,6572*
Lager 986
500
€ 6,50*
€ 0,7184*
100
€ 6,40*
€ 0,7409*
500
Frei Haus
€ 0,7476*
500
Frei Haus
€ 0,8084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,7184*
€ 0,8549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 359,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG